Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281020 C5 Derivaz. piana T 80x80 VB Conf - 5281020

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281020 C5 Derivaz. piana T 80x80 VB Conf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 80 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603034686

Artikelnummer

SCZ5281020

Herstellernummer

5281020

Hersteller

DKC

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

80 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.