DKC-COMBITECH - SCZ5281035 C5 DER PIANA LATERALE T 400X80 VB CON - 5281035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603034808
Artikelnummer
SCZ5281035
Herstellernummer
5281035
Hersteller
DKC
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


