Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281036 C5 DER PIANA LATERALE T 500X80 VB CON - 5281036

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281036 C5 DER PIANA LATERALE T 500X80 VB CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603034815

Artikelnummer

SCZ5281036

Herstellernummer

5281036

Hersteller

DKC

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.