DKC-COMBITECH - SCZ5281042 C5 DERIVAZ. PIANA A X 150X80 VB CONF - 5281042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603034846
Artikelnummer
SCZ5281042
Herstellernummer
5281042
Hersteller
DKC
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige


