Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281043 C5 DERIVAZ. PIANA A X 200X80 VB CONF - 5281043

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281043 C5 DERIVAZ. PIANA A X 200X80 VB CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603034853

Artikelnummer

SCZ5281043

Herstellernummer

5281043

Hersteller

DKC

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.