Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281052 C5 CURVA SALITA 45 150X80 VB CONF - 5281052

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281052 C5 CURVA SALITA 45 150X80 VB CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603034914

Artikelnummer

SCZ5281052

Herstellernummer

5281052

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

150 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva salita 45°. Acciaio verniciato Blu elettrico.