Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281055 C5 CURVA SALITA 45 400X80 VB CONF - 5281055

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281055 C5 CURVA SALITA 45 400X80 VB CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603034945

Artikelnummer

SCZ5281055

Herstellernummer

5281055

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Innenradius:

150 mm

Farbe:

sonstige

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva salita 45°. Acciaio verniciato Blu elettrico.