Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281082 C5 CURVA DISCESA 90 150X80 VB CONF - 5281082

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281082 C5 CURVA DISCESA 90 150X80 VB CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 3 ST

EAN

8033603035126

Artikelnummer

SCZ5281082

Herstellernummer

5281082

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

200 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva discesa 90°. Acciaio verniciato Blu elettrico.