DKC-COMBITECH - SCZ5281084 C5 CURVA DISCESA 90 300X80 VB CONF - 5281084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603035140
Artikelnummer
SCZ5281084
Herstellernummer
5281084
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
200 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Curva discesa 90°. Acciaio verniciato Blu elettrico.


