Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281085 C5 CURVA DISCESA 90 400X80 VB CONF - 5281085

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281085 C5 CURVA DISCESA 90 400X80 VB CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603035157

Artikelnummer

SCZ5281085

Herstellernummer

5281085

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Innenradius:

200 mm

Farbe:

sonstige

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva discesa 90°. Acciaio verniciato Blu elettrico.