Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281103 C5 CURVA DISC SGH 90 DX 200X80 VB CON - 5281103

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281103 C5 CURVA DISC SGH 90 DX 200X80 VB CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603035270

Artikelnummer

SCZ5281103

Herstellernummer

5281103

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva discesa 90° sghemba dx. Acciaio verniciato Blu elettrico.