Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281107 C5 CURVA DISC SGH 90 DX 600X80 VB CON - 5281107

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281107 C5 CURVA DISC SGH 90 DX 600X80 VB CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603118690

Artikelnummer

SCZ5281107

Herstellernummer

5281107

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Innenradius:

100 mm

Farbe:

sonstige

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5281107 - C5 CURVA DISC SGH 90 DX 600X80 VB CON