DKC-COMBITECH - SCZ5281134 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 300X80 V - 5281134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603035485
Artikelnummer
SCZ5281134
Herstellernummer
5281134
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
ja
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Curva salita 90° sghemba sx. Acciaio verniciato Blu elettrico.


