Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281143 C5 T DISCESA SGHEMBO 200X80 VB CONF - 5281143

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281143 C5 T DISCESA SGHEMBO 200X80 VB CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603035522

Artikelnummer

SCZ5281143

Herstellernummer

5281143

Hersteller

DKC

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione a T in discesa sghemba. Acciaio verniciato Blu elettrico