Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281144 C5 T DISCESA SGHEMBO 300X80 VB CONF - 5281144

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281144 C5 T DISCESA SGHEMBO 300X80 VB CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603035539

Artikelnummer

SCZ5281144

Herstellernummer

5281144

Hersteller

DKC

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione a T in discesa sghemba. Acciaio verniciato Blu elettrico