DKC-COMBITECH - SCZ5281151 C5 T SALITA 100X80 VB - 5281151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603035577
Artikelnummer
SCZ5281151
Herstellernummer
5281151
Hersteller
DKC
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


