Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281231 C5 RIDUZIONE CX 150-100 H 80 VB CONF - 5281231

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281231 C5 RIDUZIONE CX 150-100 H 80 VB CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603036154

Artikelnummer

SCZ5281231

Herstellernummer

5281231

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione centrale 200-80.