DKC-COMBITECH - SCZ5281246 C5 RIDUZIONE CX 500-300 H 80 VB CONF - 5281246

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603036260
Artikelnummer
SCZ5281246
Herstellernummer
5281246
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


