Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5281278 C5 RIDUZIONE DX 300-150 H 80 VB CONF - 5281278

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5281278 C5 RIDUZIONE DX 300-150 H 80 VB CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603036512

Artikelnummer

SCZ5281278

Herstellernummer

5281278

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione destra 300-200.