DKC-COMBITECH - SCZ5281290 C5 GIUNTO LINEARE H. 80 VB - 5281290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603036581
Artikelnummer
SCZ5281290
Herstellernummer
5281290
Hersteller
DKC
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
65 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


