DKC-COMBITECH - SCZ5281303 C5 FLANGIA DI RACCORDO 200 X 80 VB - 5281303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603036642
Artikelnummer
SCZ5281303
Herstellernummer
5281303
Hersteller
DKC
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Flangia di raccordo a quadro. Acciaio verniciato Blu elettrico.


