Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282011 C5 CURVA PIANA 90 100X80 IX - 5282011

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282011 C5 CURVA PIANA 90 100X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603038714

Artikelnummer

SCZ5282011

Herstellernummer

5282011

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

La curva piana 90 èpredisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremita "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremita' delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuita' elettrica.