Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282021 C5 DERIVAZ. PIANA T 100X80 IX - 5282021

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282021 C5 DERIVAZ. PIANA T 100X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603038776

Artikelnummer

SCZ5282021

Herstellernummer

5282021

Hersteller

DKC

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.