DKC-COMBITECH - SCZ5282024 C5 DERIVAZ. PIANA T 300X80 IX - 5282024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603038790
Artikelnummer
SCZ5282024
Herstellernummer
5282024
Hersteller
DKC
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


