DKC-COMBITECH - SCZ5282031 C5 DER PIANA LATERALE T 100X80 IX - 5282031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603038820
Artikelnummer
SCZ5282031
Herstellernummer
5282031
Hersteller
DKC
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


