Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282103 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 150X80 IX - 5282103

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282103 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 150X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603098671

Artikelnummer

SCZ5282103

Herstellernummer

5282103

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva discesa 90° sghemba dx. Acciaio Inox AISI 304