DKC-COMBITECH - SCZ5282114 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 200X80 IX - 5282114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603039278
Artikelnummer
SCZ5282114
Herstellernummer
5282114
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
Seitenlochung:
ja
NATO-Lochbild:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl



