Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282121 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 100X80 I - 5282121

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282121 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 100X80 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603039315

Artikelnummer

SCZ5282121

Herstellernummer

5282121

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

ja

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva salita 90° sghemba dx. Acciaio Inox AISI 304.