Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282133 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 200X80 I - 5282133

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282133 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 200X80 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603039353

Artikelnummer

SCZ5282133

Herstellernummer

5282133

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

ja

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva salita 90° sghemba sx. Acciaio Inox AISI 304