Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282153 C5 T SALITA A COPERCHIO 200X80 IX - 5282153

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282153 C5 T SALITA A COPERCHIO 200X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603039438

Artikelnummer

SCZ5282153

Herstellernummer

5282153

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione a T in salita a coperchio. Acciaio Inox AISI 304