DKC-COMBITECH - SCZ5282156 C5 T SALITA A COPERCHIO 500X80 IX - 5282156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603039469
Artikelnummer
SCZ5282156
Herstellernummer
5282156
Hersteller
DKC
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Derivazione a T in salita a coperchio. Acciaio Inox AISI 304


