Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282290 C5 GIUNTO LINEARE H. 80 IX - 5282290

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282290 C5 GIUNTO LINEARE H. 80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603039544

Artikelnummer

SCZ5282290

Herstellernummer

5282290

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

65 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Utilizzato per le giunzioni del canale e degli accessori in mancanza di incastro.