DKC-COMBITECH - SCZ5282331 C5 RACCORDO RID. CX DA 200 H.80 IX - 5282331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603039612
Artikelnummer
SCZ5282331
Herstellernummer
5282331
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


