Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282350 C5 RACCORDO RID. SX DA 100 H. 80 IX - 5282350

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282350 C5 RACCORDO RID. SX DA 100 H. 80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603039766

Artikelnummer

SCZ5282350

Herstellernummer

5282350

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione SX che comprende una piastra di riduzione eun giunto lineare. Acciaio Inox AISI 304