DKC-COMBITECH - SCZ5282360 C5 RACCORDO RID. DX DA 100 H. 80 IX - 5282360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603039858
Artikelnummer
SCZ5282360
Herstellernummer
5282360
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


