Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282361 C5 RACCORDO RID. DX DA 200 H. 80 IX - 5282361

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282361 C5 RACCORDO RID. DX DA 200 H. 80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603039865

Artikelnummer

SCZ5282361

Herstellernummer

5282361

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione DX che comprende una piastra di riduzione e un giunto lineare. Acciaio Inox AISI 304