Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282371 C5 TESTATA CHIUSURA 100X80 IX - 5282371

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282371 C5 TESTATA CHIUSURA 100X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603039957

Artikelnummer

SCZ5282371

Herstellernummer

5282371

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.