Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5282372 C5 TESTATA CHIUSURA 150X80 IX - 5282372

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5282372 C5 TESTATA CHIUSURA 150X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603105188

Artikelnummer

SCZ5282372

Herstellernummer

5282372

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.