DKC-COMBITECH - SCZ5282375 C5 TESTATA CHIUSURA 400X80 IX - 5282375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603039988
Artikelnummer
SCZ5282375
Herstellernummer
5282375
Hersteller
DKC
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.


