DKC-COMBITECH - SCZ5282384 C5 FASCIA IP 44 300 X.80 IX - 5282384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603040038
Artikelnummer
SCZ5282384
Herstellernummer
5282384
Hersteller
DKC
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Verbindungsart:
einschnappbar
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
65 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


