DKC-COMBITECH - SCZ5283081 C5 CURVA DISCESA 90 100X80 ZC - 5283081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603040755
Artikelnummer
SCZ5283081
Herstellernummer
5283081
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
200 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein


