Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283104 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 300X80 ZC - 5283104

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283104 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 300X80 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603040939

Artikelnummer

SCZ5283104

Herstellernummer

5283104

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva discesa 90° sghemba dx. Acciaio zincato caldo dopo lavorazione