Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283116 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 500X80 ZC - 5283116

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283116 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 500X80 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603041028

Artikelnummer

SCZ5283116

Herstellernummer

5283116

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva discesa 90° sghemba sx. Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.