Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283181 C5 TESTATA CHIUSURA 100X80 ZC - 5283181

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283181 C5 TESTATA CHIUSURA 100X80 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603041394

Artikelnummer

SCZ5283181

Herstellernummer

5283181

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.