DKC-COMBITECH - SCZ5283186 C5 TESTATA CHIUSURA 500X80 ZC - 5283186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603041448
Artikelnummer
SCZ5283186
Herstellernummer
5283186
Hersteller
DKC
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.


