DKC-COMBITECH - SCZ5283200 C5 T DISC. SGHEM AUMT 300-150 H 80 ZC - 5283200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 150 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 300 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603041554
Artikelnummer
SCZ5283200
Herstellernummer
5283200
Hersteller
DKC
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
150 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
300 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


