Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283246 C5 RIDUZIONE CX 500-300 H 80 ZC - 5283246

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283246 C5 RIDUZIONE CX 500-300 H 80 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603041905

Artikelnummer

SCZ5283246

Herstellernummer

5283246

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione centrale 500-400.