DKC-COMBITECH - SCZ5283287 C5 RIDUZIONE DX 500-300 H 80 ZC - 5283287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603042216
Artikelnummer
SCZ5283287
Herstellernummer
5283287
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


