Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283288 C5 RIDUZIONE DX 500-400 H 80 ZC - 5283288

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283288 C5 RIDUZIONE DX 500-400 H 80 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603042223

Artikelnummer

SCZ5283288

Herstellernummer

5283288

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione destra 600-300.