Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283304 C5 FLANGIA DI RACCORDO 300 X 80 ZC - 5283304

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283304 C5 FLANGIA DI RACCORDO 300 X 80 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603042308

Artikelnummer

SCZ5283304

Herstellernummer

5283304

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.